Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0J57S7J300KT MENSOLA 57S BI-BAND 300(+20)X150X50 J - A0J57S7J300KT

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0J57S7J300KT MENSOLA 57S BI-BAND 300(+20)X150X50 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Länge - 300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210005102

Artikelnummer

FCZA0J57S7J300KT

Herstellernummer

A0J57S7J300KT

Hersteller

FCZ

Höhe:

150 mm

Länge:

300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola BI-BAND, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.