FEMI-CZ SPA - FCZA0J58S7R500PV MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 500(+50)X130 J - A0J58S7R500PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210116402
Artikelnummer
FCZA0J58S7R500PV
Herstellernummer
A0J58S7R500PV
Hersteller
FCZ
Höhe:
130 mm
Länge:
500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


