FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R100M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 100(+40)X130 S - A0S10B6R100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
10 ST
EAN
8029210005249
Artikelnummer
FCZA0S10B6R100M
Herstellernummer
A0S10B6R100M
Hersteller
FCZ
Höhe:
130 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
45 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


