FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R200M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 200(+40)X130 S - A0S10B6R200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
10 ST
EAN
8029210005263
Artikelnummer
FCZA0S10B6R200M
Herstellernummer
A0S10B6R200M
Hersteller
FCZ
Höhe:
130 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
45 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


