Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R300M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 300(+40)X130 S - A0S10B6R300M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R300M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 300(+40)X130 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210005270

Artikelnummer

FCZA0S10B6R300M

Herstellernummer

A0S10B6R300M

Hersteller

FCZ

Höhe:

130 mm

Länge:

300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

45 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.