FEMI-CZ SPA - FCZA0S14HXF050Q SUPPORTO 14-C 11-50 PIEGATO 50X30-3.0 S - A0S14HXF050Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210005607
Artikelnummer
FCZA0S14HXF050Q
Herstellernummer
A0S14HXF050Q
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto C piegato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


