Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S19C2X200Q COLLARE SOSPENSIONE 200(210X111-3.0) S - A0S19C2X200Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S19C2X200Q COLLARE SOSPENSIONE 200(210X111-3.0) S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210005768

Artikelnummer

FCZA0S19C2X200Q

Herstellernummer

A0S19C2X200Q

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa / collare di sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.