Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S31C3X025M BANDELLA 31-P 7-42 25-2.0 3M S - A0S31C3X025M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S31C3X025M BANDELLA 31-P 7-42 25-2.0 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - I-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210005867

Artikelnummer

FCZA0S31C3X025M

Herstellernummer

A0S31C3X025M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

I-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato P / bandella P, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.