FEMI-CZ SPA - FCZA0S31G3X040Q PROFILATO 31-P 11-33 40-3.0 3M S - A0S31G3X040Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - I-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210005904
Artikelnummer
FCZA0S31G3X040Q
Herstellernummer
A0S31G3X040Q
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
I-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
40 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


