Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S33G3I050Q PROFILATO 33-U 11-33 50X40-3.0 3M S - A0S33G3I050Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S33G3I050Q PROFILATO 33-U 11-33 50X40-3.0 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210006253

Artikelnummer

FCZA0S33G3I050Q

Herstellernummer

A0S33G3I050Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

50 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

5.44 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

11.69 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2 cm³

Widerstandsmoment Wz:

4.68 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.