Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S40X3D040P PROFILATO UR1 NON F. 40X22-2.5 3M S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S40X3D040P PROFILATO UR1 NON F. 40X22-2.5 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210006574

Artikelnummer

FCZA0S40X3D040P

Herstellernummer

A0S40X3D040P

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.49 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

5.58 cm4

Widerstandsmoment Wy:

1.16 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.76 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.