FEMI-CZ SPA - FCZA0S41S3I040P PROFILATO UR1 FORATO 40X40-2.5 3M S - A0S41S3I040P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210006635
Artikelnummer
FCZA0S41S3I040P
Herstellernummer
A0S41S3I040P
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.2 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
6.98 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.91 cm³
Widerstandsmoment Wz:
3.45 cm³


