FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 S - A0S52S5X100K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Länge - 110 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 110...110 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210131269
Artikelnummer
FCZA0S52S5X100K
Herstellernummer
A0S52S5X100K
Hersteller
FCZ
Höhe:
60 mm
Länge:
110 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
110...110 mm
Breite:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


