Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X300K MENSOLA 52S STAMPATA 300(+20)X82X40 S - A0S52S5X300K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X300K MENSOLA 52S STAMPATA 300(+20)X82X40 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 82 mm

  • Länge - 320 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 320...320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210131221

Artikelnummer

FCZA0S52S5X300K

Herstellernummer

A0S52S5X300K

Hersteller

FCZ

Höhe:

82 mm

Länge:

320 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

320...320 mm

Breite:

300 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.