FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X400K MENSOLA 52S STAMPATA 400(+20)X82X40 S - A0S52S5X400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 82 mm
Länge - 420 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 420...420 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210131214
Artikelnummer
FCZA0S52S5X400K
Herstellernummer
A0S52S5X400K
Hersteller
FCZ
Höhe:
82 mm
Länge:
420 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
420...420 mm
Breite:
400 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


