FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X500L MENSOLA 52S STAMPATA 500(+10)X115X40 S - A0S52S5X500L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 115 mm
Länge - 510 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 510...510 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210131207
Artikelnummer
FCZA0S52S5X500L
Herstellernummer
A0S52S5X500L
Hersteller
FCZ
Höhe:
115 mm
Länge:
510 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
510...510 mm
Breite:
500 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


