FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X600M MENSOLA 52S STAMPATA 600(+10)X115X40 S - A0S52S5X600M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 115 mm
Länge - 610 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 610...610 mm
Packung
10 ST
EAN
8029210131191
Artikelnummer
FCZA0S52S5X600M
Herstellernummer
A0S52S5X600M
Hersteller
FCZ
Höhe:
115 mm
Länge:
610 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
610...610 mm
Breite:
600 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


