Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X200K MENSOLA 54 INCASSO 200(+40)X50X50 S - A0S54U7X200K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X200K MENSOLA 54 INCASSO 200(+40)X50X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210006741

Artikelnummer

FCZA0S54U7X200K

Herstellernummer

A0S54U7X200K

Hersteller

FCZ

Höhe:

50 mm

Länge:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.