Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X300K MENSOLA 54 INCASSO 300(+40)X50X50 S - A0S54U7X300K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X300K MENSOLA 54 INCASSO 300(+40)X50X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210006758

Artikelnummer

FCZA0S54U7X300K

Herstellernummer

A0S54U7X300K

Hersteller

FCZ

Höhe:

50 mm

Länge:

300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.