FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X500M MENSOLA 54 INCASSO 500(+40)X75X50 S - A0S54U7X500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Länge - 500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210006772
Artikelnummer
FCZA0S54U7X500M
Herstellernummer
A0S54U7X500M
Hersteller
FCZ
Höhe:
50 mm
Länge:
500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


