Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S76IAX080M SUPPORTO A SOFFITTO PER BARRA FIL. S - A0S76IAX080M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S76IAX080M SUPPORTO A SOFFITTO PER BARRA FIL. S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8029210131184

Artikelnummer

FCZA0S76IAX080M

Herstellernummer

A0S76IAX080M

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto per barra filettata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.