FEMI-CZ SPA - FCZA0S81101 PIASTRA 101-UR1 MESSA TERRA 24X75-3.0 S - A0S81101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210006901
Artikelnummer
FCZA0S81101
Herstellernummer
A0S81101
Hersteller
FCZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagematerial
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.