FEMI-CZ SPA - FCZA0S94CXJ125K PIASTRA SCATOLA DERIVAZ. 125X136-1.5 S - A0S94CXJ125K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 125 mm
Plattenhöhe - 136 mm
Ausführung - horizontal/vertikal
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210007137
Artikelnummer
FCZA0S94CXJ125K
Herstellernummer
A0S94CXJ125K
Hersteller
FCZ
Plattenbreite:
125 mm
Plattenhöhe:
136 mm
Ausführung:
horizontal/vertikal
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastra per scatola derivazione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


