FEMI-CZ SPA - FCZA0V53F7T200KM MENSOLA 53 SALDATA 200(+20)X200X50 V - A0V53F7T200KM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Länge - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
10 ST
EAN
8029210008950
Artikelnummer
FCZA0V53F7T200KM
Herstellernummer
A0V53F7T200KM
Hersteller
FCZ
Höhe:
200 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


