FEMI-CZ SPA - FCZA0V57S7J600MU MENSOLA 57S BI-BAND 600(+20)X175X50 V - A0V57S7J600MU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 175 mm
Länge - 600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Packung
10 ST
EAN
8029210009469
Artikelnummer
FCZA0V57S7J600MU
Herstellernummer
A0V57S7J600MU
Hersteller
FCZ
Höhe:
175 mm
Länge:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


