FEMI-CZ SPA - FCZA0Z19C2X100Q COLLARE SOSPENSIONE 100(110X111-3.0) Z - A0Z19C2X100Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210010403
Artikelnummer
FCZA0Z19C2X100Q
Herstellernummer
A0Z19C2X100Q
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa / collare di sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


