Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z23K4C055QS SUPPORTO 23-C 11-50 SALDATO 55X18 Z - A0Z23K4C055QS

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z23K4C055QS SUPPORTO 23-C 11-50 SALDATO 55X18 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210010540

Artikelnummer

FCZA0Z23K4C055QS

Herstellernummer

A0Z23K4C055QS

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Supporto 23-C 11/50 saldato. Materiale: Acciaio Zincato a caldo dopo lavorazione. Spessore: 3.0 mm.