FEMI-CZ SPA - FCZA0Z23K4I050ST SUPPORTO 23-U 11-33 SALDATO 50X40 Z - A0Z23K4I050ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210010632
Artikelnummer
FCZA0Z23K4I050ST
Herstellernummer
A0Z23K4I050ST
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato per profilo H/INP/U/C e UR1 singolo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C,raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


