FEMI-CZ SPA - FCZA0Z24K4F050QS SUPPORTO 24-C 11-50 SALDATO 50X30 Z - A0Z24K4F050QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210010670
Artikelnummer
FCZA0Z24K4F050QS
Herstellernummer
A0Z24K4F050QS
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto C saldato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


