FEMI-CZ SPA - FCZA0Z25K6N040SU SUPPORTO 25-UR1-40X80 SALDATO 40X80 Z - A0Z25K6N040SU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210010687
Artikelnummer
FCZA0Z25K6N040SU
Herstellernummer
A0Z25K6N040SU
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato per profilo UR1 doppio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


