Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33D3E030P PROFILATO 33-U 9-33 30X25-2.5 3M Z - A0Z33D3E030P

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33D3E030P PROFILATO 33-U 9-33 30X25-2.5 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011073

Artikelnummer

FCZA0Z33D3E030P

Herstellernummer

A0Z33D3E030P

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

30 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato 33-U 9/33. Materiale: Acciaio Zincato a caldo dopo lavorazione. Spessore: 2.5 mm. Lunghezza: 3000 mm. Base: 30 mm. ALtezza: 25 mm.