FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40R3I040M PROFILATO UR1 F.BASE 40X40-2.0 3M Z - A0Z40R3I040M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210011424
Artikelnummer
FCZA0Z40R3I040M
Herstellernummer
A0Z40R3I040M
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
26 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
5.35 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
7.51 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.55 cm³
Widerstandsmoment Wz:
3.71 cm³


