FEMI-CZ SPA - FCZA0Z43S3I040M PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.0 3M Z - A0Z43S3I040M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210011578
Artikelnummer
FCZA0Z43S3I040M
Herstellernummer
A0Z43S3I040M
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
27 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
11.76 cm4
Widerstandsmoment Wy:
6.59 cm³
Widerstandsmoment Wz:
5.81 cm³


