FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X300K MENSOLA 52S STAMPATA 300(+20)X82X40 Z - A0Z52S5X300K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 82 mm
Länge - 320 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 320...320 mm
Packung
20 ST
EAN
8029210131443
Artikelnummer
FCZA0Z52S5X300K
Herstellernummer
A0Z52S5X300K
Hersteller
FCZ
Höhe:
82 mm
Länge:
320 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
320...320 mm
Breite:
300 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


