FEMI-CZ SPA - FCZA0Z53F7T150KM MENSOLA 53 SALDATA 150(+20)X200X50 Z - A0Z53F7T150KM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Länge - 150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
10 ST
EAN
8015269029602
Artikelnummer
FCZA0Z53F7T150KM
Herstellernummer
A0Z53F7T150KM
Hersteller
FCZ
Höhe:
200 mm
Länge:
150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


