FEMI-CZ SPA - FCZA0Z54U7X200K MENSOLA 54 INCASSO 200(+40)X50X50 Z - A0Z54U7X200K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Länge - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
10 ST
EAN
8029210011974
Artikelnummer
FCZA0Z54U7X200K
Herstellernummer
A0Z54U7X200K
Hersteller
FCZ
Höhe:
50 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


