FEMI-CZ SPA - FCZA0Z54U7X400K MENSOLA 54 INCASSO 400(+40)X75X50 Z - A0Z54U7X400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Länge - 400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
10 ST
EAN
8029210011998
Artikelnummer
FCZA0Z54U7X400K
Herstellernummer
A0Z54U7X400K
Hersteller
FCZ
Höhe:
50 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


