FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P300PT MENSOLA A2 55S 300(+20)X200X40 Z - A0Z55S5P300PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Länge - 300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210012124
Artikelnummer
FCZA0Z55S5P300PT
Herstellernummer
A0Z55S5P300PT
Hersteller
FCZ
Höhe:
200 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
40 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


