Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P700SV MENSOLA A2 55S 700(+20)X250X40 Z - A0Z55S5P700SV

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P700SV MENSOLA A2 55S 700(+20)X250X40 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 250 mm

  • Länge - 700 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 700...700 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210012162

Artikelnummer

FCZA0Z55S5P700SV

Herstellernummer

A0Z55S5P700SV

Hersteller

FCZ

Höhe:

250 mm

Länge:

700 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

700...700 mm

Breite:

40 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Saldata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.