FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P800SV MENSOLA A2 55S 800(+20)X250X40 Z - A0Z55S5P800SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 250 mm
Länge - 800 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 800...800 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210012179
Artikelnummer
FCZA0Z55S5P800SV
Herstellernummer
A0Z55S5P800SV
Hersteller
FCZ
Höhe:
250 mm
Länge:
800 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
800...800 mm
Breite:
40 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


