FEMI-CZ SPA - FCZA0Z56S5J600MU MENSOLA 56S UNI-BAND 600(+20)X175X40 Z - A0Z56S5J600MU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 175 mm
Länge - 600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Packung
10 ST
EAN
8029210012452
Artikelnummer
FCZA0Z56S5J600MU
Herstellernummer
A0Z56S5J600MU
Hersteller
FCZ
Höhe:
175 mm
Länge:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
40 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


