FEMI-CZ SPA - FCZA0Z57S7J300KT MENSOLA 57S BI-BAND 300(+20)X150X50 Z - A0Z57S7J300KT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Länge - 300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210012667
Artikelnummer
FCZA0Z57S7J300KT
Herstellernummer
A0Z57S7J300KT
Hersteller
FCZ
Höhe:
150 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


