Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z57S7J600MU MENSOLA 57S BI-BAND 600(+20)X175X50 Z - A0Z57S7J600MU

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z57S7J600MU MENSOLA 57S BI-BAND 600(+20)X175X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 175 mm

  • Länge - 600 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210012704

Artikelnummer

FCZA0Z57S7J600MU

Herstellernummer

A0Z57S7J600MU

Hersteller

FCZ

Höhe:

175 mm

Länge:

600 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.