Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z58S7R150MU MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 150(+50)X130 Z - A0Z58S7R150MU

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z58S7R150MU MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 150(+50)X130 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210012728

Artikelnummer

FCZA0Z58S7R150MU

Herstellernummer

A0Z58S7R150MU

Hersteller

FCZ

Höhe:

130 mm

Länge:

150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 singola, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.