FEMI-CZ SPA - FCZA0Z58S7R400PV MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 400(+50)X130 Z - A0Z58S7R400PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210117027
Artikelnummer
FCZA0Z58S7R400PV
Herstellernummer
A0Z58S7R400PV
Hersteller
FCZ
Höhe:
130 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


