Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z62L4D040MS060 SOSPENS. UR1 SEMPLICE 40X22-2.0-0600 Z - A0Z62L4D040MS060

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z62L4D040MS060 SOSPENS. UR1 SEMPLICE 40X22-2.0-0600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210012940

Artikelnummer

FCZA0Z62L4D040MS060

Herstellernummer

A0Z62L4D040MS060

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.