FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81023 PIASTRA L 23-UR1 ORT-TR.2+1F.84X54-6.0 Z - A0Z81023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Winkel - 90 °
Packung
1 ST
EAN
8029210013848
Artikelnummer
FCZA0Z81023
Herstellernummer
A0Z81023
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
3
In der Schiene:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


