FEMI-CZ SPA - FCZA0Z94CXJ125K PIASTRA SCATOLA DERIVAZ. 125X136-1.5 Z - A0Z94CXJ125K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 125 mm
Plattenhöhe - 136 mm
Ausführung - horizontal/vertikal
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210014616
Artikelnummer
FCZA0Z94CXJ125K
Herstellernummer
A0Z94CXJ125K
Hersteller
FCZ
Plattenbreite:
125 mm
Plattenhöhe:
136 mm
Ausführung:
horizontal/vertikal
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastra per scatola derivazione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


