FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3B050B CANALE AERATO 50X50-0.6-3M I - A3I01F3B050B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 52 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - ja
Packung
36 M
EAN
8029210020891
Artikelnummer
FCZA3I01F3B050B
Herstellernummer
A3I01F3B050B
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
52 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


