Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3C400G CANALE AERATO 400X75-1.1-3M I - A3I01F3C400G

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3C400G CANALE AERATO 400X75-1.1-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - ja

Packung

  • 6 M

EAN

8029210021034

Artikelnummer

FCZA3I01F3C400G

Herstellernummer

A3I01F3C400G

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

77 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

30000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.